MM S-A-L100-C16-T10 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3102891
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MULTI-MASTER
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102891
EAN / GTIN 7291075147742
Gyártó száma 3102891
L-szám L24070 150

Leírás

Leírás:

Držáky pro modulární frézovací hlavy, délka těla (LB) 17,1 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 16 mm, velikost upevňovacího závitu, strana obrobku (THSZWS) T10, celková délka (OAL) 100 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 15,3 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 17,1 mm
  • Maximális testhossz (LBX) 20 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Rögzítőmenet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) T10
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm
  • Merítési szög max (RPMX) 39000 Rev/perc

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz