SVHNL 16-4-AL-JHP Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3336021
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3336021
EAN / GTIN 7291075391831
Gyártó száma 3336021
L-szám L23990 1088

Leírás

Leírás:

Általános indexálható esztergáló szerszámok, funkcionális hossz (LF) 5,761 ″, fej hossza (LH) 1,431 ″

Jellemző:

  • Vágási irány (KÉZI): Bal kéz
  • Funkcionális hossz (LF): 5,761”
  • Működési szélesség (WF): 1,182”
  • Fej hossza (bal): 1,431”
  • Beírt kör átmérője (IC): 1/2”
  • Master Insert Identification (MIID): VNGU 22...
  • Dőlésszög axiális (GAMP): 7 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): 6 fok
  • Szár magassága (H): 1”
  • Szár szélessége (B): 1”

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz