IFP 355-SPADE IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3330584
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CHAMIQDRILL 700 Line
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3330584
EAN / GTIN 7291075452587
Gyártó száma 3330584
L-szám L24050 2394

Leírás

Leírás:

Modulární frézovací hlavy, řezný průměr (DC) 35,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 35,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů, délka nástroje (LPR) 19,7 mm

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 35,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 14,3 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 35,0
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 5 396 mm
  • Perem hossza (LPR) 19,7 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "CHAMIQDRILL 700 Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz