DFN 330-099-32A-3D-IQ Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203376
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203376
EAN / GTIN 7291075314922
Gyártó száma 3203376
L-szám L24040 826

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 33 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 33,0, celková délka (OAL) 197 mm, efektivní délka (LU) 99 mm

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 42 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 33 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 33,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 33 mm
  • Kötegátmérő (DF) 42 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 129,67 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 33,0
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) leírása HFP 330
  • Teljes hossz (OAL) 197 mm
  • Pont hossza (PL) 7,33 mm
  • Perem hossza (LPR) 137 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 60 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 99 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMIQDRILL 700 Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz