HFP 3335-SPADE IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3363599
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CHAMIQDRILL 700 Line
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3363599
EAN / GTIN 7291075450118
Gyártó száma 3363599
L-szám L24050 2257

Leírás

Leírás:

Modulární vyvrtávací hlavy, řezný průměr (DC) 33,35 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 33,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 137 stupňů.

Jellemző:

  • Támadási szög 30 fok
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 1 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 33,35 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 11,2 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 33,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 18,5 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 137 fok
  • Pont hossza (PL) 7,33 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMIQDRILL 700 Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz