DFN 340-102-32A-3D-IQ Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203377
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat CHAMIQDRILL 700 Line
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3203377
    EAN / GTIN 7291075314939
    Gyártó száma 3203377
    L-szám L24040 828

    Leírás

    Leírás:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitu (DC) 34 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 34,0, celková délka (OAL) 201,2 mm, efektivní délka (LU) 102 mm

    Jellemző:

    • Csökkentett testátmérő (BDRED) 42 mm
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 34 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 34,93 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 34 mm
    • Kötegátmérő (DF) 42 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 133,58 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 34,0
    • L/D tartomány 3xD
    • A vágólap (MIID) leírása HFP 340
    • Teljes hossz (OAL) 201,2 mm
    • Pont hossza (PL) 7,62 mm
    • Perem hossza (LPR) 141,2 mm
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
    • Szár hossza (LS) 60 mm
    • Weldon tengely
    • Tényleges hossz (LU) 102 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "CHAMIQDRILL 700 Line" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz