DFN 390-117-32A-3D-IQ Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203382
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CHAMIQDRILL 700 Line
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203382
EAN / GTIN 7291075314984
Gyártó száma 3203382
L-szám L24040 838

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 39 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 39,0, celková délka (OAL) 221,9 mm, efektivní délka (LU) 117 mm

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 42 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 39 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 40 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 39 mm
  • Kötegátmérő (DF) 42 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 153,47 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 39,0
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) leírása HFP 390
  • Teljes hossz (OAL) 221,9 mm
  • Pont hossza (PL) 8,43 mm
  • Perem hossza (LPR) 161,9 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 60 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 117 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMIQDRILL 700 Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz