Leírás:
Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr řezné destičky (DC) 35 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 35.0, celková délka (OAL) 205,3 mm, efektivní délka (LU) 105 mm
Jellemző:
- Csökkentett testátmérő (BDRED) 42 mm
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 35 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 35,9 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 35 mm
- Kötegátmérő (DF) 42 mm
- Funkcionális hossz (LF) 137,65 mm
- Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 35,0
- L/D tartomány 3xD
- A vágólap (MIID) leírása HFP 350
- Teljes hossz (OAL) 205,3 mm
- Pont hossza (PL) 7,65 mm
- Perem hossza (LPR) 145,3 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 60 mm
- Weldon tengely
- Tényleges hossz (LU) 105 mm