DFN 330-050-32A-1.5D-IQ Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203595
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CHAMIQDRILL 700 Line
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203595
EAN / GTIN 7291075368888
Gyártó száma 3203595
L-szám L24040 856

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 33 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 33,0, celková délka (OAL) 147,5 mm, efektivní délka (LU) 50 mm.

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 42 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 33 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 33,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 33 mm
  • Kötegátmérő (DF) 42 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 80,17 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 33,0
  • L/D tartomány 2xD
  • A vágólap (MIID) leírása HFP 330
  • Teljes hossz (OAL) 147,5 mm
  • Pont hossza (PL) 7,33 mm
  • Perem hossza (LPR) 87,5 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 60 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 50 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMIQDRILL 700 Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz