DFN 350-280-32A-8D-IQ Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203609
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CHAMIQDRILL 700 Line
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203609
EAN / GTIN 7291075364675
Gyártó száma 3203609
L-szám L24040 31

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitu (DC) 35 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 35.0, celková délka (OAL) 380,3 mm, efektivní délka (LU) 280 mm

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 42 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 35 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 35,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 35 mm
  • Kötegátmérő (DF) 42 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 312,65 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 35,0
  • L/D tartomány 8xD
  • A vágólap (MIID) leírása HFP 350
  • Teljes hossz (OAL) 380,3 mm
  • Pont hossza (PL) 7,65 mm
  • Perem hossza (LPR) 320,3 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 60 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 280 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMIQDRILL 700 Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz