CCGW 03X102T01015-1 IB10H Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 3322786
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3322786
EAN / GTIN 7291075117530
Gyártó száma 3322786
L-szám L24270 206

Leírás

Leírás:

WSP - soustružení/roubkování, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, délka břitu (L) 3,63 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 3,57 mm, tloušťka břitové destičky (S) 1,39 mm.

Jellemző:

  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Vágóél hossza (L) 3,63 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,5 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 1,9 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 3,57 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 1,39 mm
  • Maximális előtolás 0,2 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,05 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,05 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz