TR6 ER D35/1.38-5-M16-10 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3320737
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3320737
EAN / GTIN 7291075388152
Gyártó száma 3320737
L-szám L23980 412

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 29 mm, průměr (DC/DCX) 35 mm, počet břitových těles (CICT) 5, délka břitu max. (APMX) 2,5 mm, celková délka (OAL) 60 mm

Jellemző:

  • Féltest kúpos szöge (BHTA) 17 fok
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 29 mm
  • Interfész funkciók M16
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 30 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 35 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 35 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 5
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,5 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 25 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 34,97 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése TR6 TNCU 100425
  • Teljes hossz (OAL) 60 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz