C4 MB40X45 Orsó adapterek

Cikkszám: 3308333
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ITSBORE
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3308333
EAN / GTIN 7291075179668
Gyártó száma 3308333
L-szám L23900 3

Leírás

Leírás:

Moduláris orsórendszerek, szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 40 mm, szárméret (SS) 40

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 40 mm
  • Interfész mérete (CSI) MB40
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Perem hossza (LPR) 45 mm
  • Szárméret (SS) 40

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz