SKA 40-MB50 Orsó adapterek

Cikkszám: 4550078
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat ITSBORE
    Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4550078
    EAN / GTIN 7291075138849
    Gyártó száma 4550078
    L-szám L23900 115

    Leírás

    Leírás:

    Moduláris orsórendszerek, a munkadarab felőli tengely átmérője (DCONWS) 50 mm, szárméret (SS) 40

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) DIN69871
    • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 50 mm
    • Interfész mérete (CSI) MB50
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Perem hossza (LPR) 48 mm
    • Szárméret (SS) 40

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz