ISO 50-MB80 Orsó adapterek

Cikkszám: 4550017
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ITSBORE
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4550017
EAN / GTIN 7291075139457
Gyártó száma 4550017
L-szám L23900 91

Leírás

Leírás:

Moduláris orsórendszerek, rögzítési átmérő a munkadarab felőli oldalon (DCONWS) 80 mm, szárméret (SS) 50

Jellemző:

  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 80 mm
  • Interfész mérete (CSI) MB80
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Perem hossza (LPR) 60 mm
  • Szárméret (SS) 50

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz