BT50 MB110X140 Orsó adapterek

Cikkszám: 4548159
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ITSBORE
    Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4548159
    EAN / GTIN 7291075139129
    Gyártó száma 4548159
    L-szám L23900 43

    Leírás

    Leírás:

    Moduláris orsórendszerek, munkadarab oldali rögzítési átmérő (DCONWS) 110 mm, szárméret (SS) 50

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) BT
    • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 110 mm
    • Interfész mérete (CSI) MB110
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Perem hossza (LPR) 140 mm
    • Szárméret (SS) 50

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz