IHAXF 11-13/16 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 4550301
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ITSBORE
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4550301
EAN / GTIN 7291075141511
Gyártó száma 4550301
L-szám L23900 109

Leírás

Leírás:

Vyvrtávací lišty, průměr sedla na straně stroje (DCONMS) 16 mm, celková délka (OAL) 70 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Teljes hossz (OAL) 70 mm
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 40 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz