IHAXF 18-22/16 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 4550707
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ITSBORE
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4550707
EAN / GTIN 7291075141610
Gyártó száma 4550707
L-szám L23900 326

Leírás

Leírás:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 16 mm, celková délka (OAL) 85 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Teljes hossz (OAL) 85 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban