ST 32-MB50 Orsó adapterek

Cikkszám: 4550019
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ITSBORE
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4550019
EAN / GTIN 7291075139532
Gyártó száma 4550019
L-szám L23900 93

Leírás

Leírás:

Moduláris orsórendszerek, munkadaraboldali rögzítési átmérő (DCONWS) 50 mm, szárméret (SS) 32

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 50 mm
  • Interfész mérete (CSI) MB50
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Perem hossza (LPR) 140 mm
  • Szárméret (SS) 32

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz