PDACL 1616X-11S-JHP-MC Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3308033
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3308033
EAN / GTIN 7291075365405
Gyártó száma 3308033
L-szám L23990 677

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 76 mm, fejhossz (LH) 28 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 76 mm
  • Működési szélesség (WF) 16,2 mm
  • Fej hossza (bal) 28 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
  • A vágólap (MIID) jelölése DC..11T3
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 0 fok
  • Szármagasság (H) 16 mm
  • Szár szélessége (B) 16 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz