PCLCR 1212X-09S-JHP-MC Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3308025
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3308025
EAN / GTIN 7291075365337
Gyártó száma 3308025
L-szám L23990 667

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 67 mm, fejhossz (LH) 23 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 67 mm
  • Működési szélesség (WF) 12,2 mm
  • Fej hossza (bal) 23 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
  • A vágólap (MIID) CC.. Leírása 09T3
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 0 fok
  • Szármagasság (H) 12 mm
  • Szár szélessége (B) 12 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz