Leírás:
Drážkovací a kotoučové frézy, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 10 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 14 mm, průměr řezu (DC) 63 mm, počet řezných těles (CICT) 6, šířka řezu (CW) 4 mm, šířka řezu max. (CWX) 4,05 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, počet řezných hran (NOF) 6, průměr náboje (DHUB) 32 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 6
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
- Vágási mélység, max (CDX) 14 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
- A vágótestületek száma (CICT) 6
- Vágási szélesség (CW) 4 mm
- Vágási szélesség max (CWX) 4,05 mm
- Vágási szélesség min.. (CWN) 4 mm
- Vágóélek száma (NOF) 6
- Kerékagy átmérője (DHUB) 32 mm
- A vágólap (MIID) TAG N4C leírása
- EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 6
- Merítési szög max (RPMX) 5000 ford/perc