• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

TGSF 50-2-8KR Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 2302420
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TANGSLIT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302420
EAN / GTIN 7291075262162
Gyártó száma 2302420
L-szám L24130 116

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 10 mm, průměr řezu (DC) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 5, šířka řezu max. (CWX) 2,05 mm, šířka řezu min. (CWN) 2 mm, průměr náboje (DHUB) 28 mm, tloušťka náboje (THUB) 1,65 mm, efektivní počet obvodových břitů (ZEFP) 5

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 10 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 5
  • Vágási szélesség max (CWX) 2,05 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 28 mm
  • Kerékagy vastagsága (THUB) 1,65 mm
  • A vágólap (MIID) TAG N2C leírása
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 5
  • Merítési szög max (RPMX) 1600 Rev/perc

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGSLIT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz