TGSF 100-3-1.000K Nútvágó maró TANG-GRIP vágóbetétekhez

Cikkszám: 2302201
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat TANGSLIT
    Termék fajtája Tárcsamarók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2302201
    EAN / GTIN 7291075262087
    Gyártó száma 2302201
    L-szám L24130 137

    Leírás

    Leírás:

    • Rés- és tárcsavágók
    • Vágási mélység, max. (CDX): 1,04″
    • Vágási átmérő (DC): 3,94″
    • Vágótestek száma (CICT): 8
    • Vágási szélesség max. (CWX): 0,12″
    • Vágószélesség min. (CWN): 0,12″
    • Vágócsonk vastagsága (THUB): 0,1″
    • Vágóél perifériák száma (ZEFP): 8 db.

    Jellemző:

    • csatlakozási kód gépoldali (CCMS): Disk type
    • fogásmélység Maximum (CDX): 1.04″
    • szerszám átméro (DC): 3.94″
    • forgácsoló fészkek száma (CICT): 8
    • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.12″
    • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.12″
    • agy vastagság (THUB): 0.1″
    • fo lapkaazonosító (MIID): TAG N3C
    • kerületi effektív vágó élek száma (ZEFP): 8
    • fordulatszám Maximum (RPMX): 4770 Rev/min

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TANGSLIT" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz