TGSF 160-3-1.500K Vájatmaró a TANG-GRIP vágóbetétekhez

Cikkszám: 2302206
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGSLIT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302206
EAN / GTIN 7291075262131
Gyártó száma 2302206
L-szám L24130 143

Leírás

Leírás:

  • Rés- és tárcsavágók
  • Vágási mélység, max. (CDX): 1,55″
  • Vágási átmérő (DC): 6,3″
  • Vágótestek száma (CICT): 12
  • Vágási szélesség max. (CWX): 0,12″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,118″
  • Vágócsonk vastagsága (THUB): 0,1″
  • Vágóél perifériák száma (ZEFP): 12 db.

Jellemző:

  • csatlakozási kód gépoldali (CCMS): Disk type
  • fogásmélység Maximum (CDX): 1.55″
  • szerszám átméro (DC): 6.3″
  • forgácsoló fészkek száma (CICT): 12
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.12″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.118″
  • agy vastagság (THUB): 0.1″
  • fo lapkaazonosító (MIID): TAG N3C
  • kerületi effektív vágó élek száma (ZEFP): 12
  • fordulatszám Maximum (RPMX): 2980 Rev/min

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGSLIT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz