S 32-55-JHP Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3300960
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TANGSLIT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3300960
EAN / GTIN 7291075381894
Gyártó száma 3300960
L-szám L24000 2

Leírás

Leírás:

Drážkovací a boční frézy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 60 mm

Ugyanabból a sorozatból "TANGSLIT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz