TGSF 125-3-32K Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 2302204
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat TANGSLIT
    Termék fajtája Tárcsamarók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2302204
    EAN / GTIN 7291075262117
    Gyártó száma 2302204
    L-szám L24130 1

    Leírás

    Leírás:

    Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 34 mm, průměr řezu (DC) 125 mm, počet řezných těles (CICT) 10, šířka řezu max. (CWX) 3,05 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, tloušťka náboje (THUB) 2,5 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 10.

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
    • Vágási mélység, max (CDX) 34 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
    • A vágótestületek száma (CICT) 10
    • Vágási szélesség max (CWX) 3,05 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
    • Kerékagy vastagsága (THUB) 2,5 mm
    • A vágólap (MIID) TAG N3C leírása
    • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 10
    • Merítési szög max (RPMX) 3820 Rev/perc

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TANGSLIT" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz