TGSF 80-4-22K Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 2302427
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TANGSLIT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2302427
EAN / GTIN 7291075262230
Gyártó száma 2302427
L-szám L24130 8

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 19 mm, průměr řezu (DC) 80 mm, počet řezných těles (CICT) 7, šířka řezu max. (CWX) 4,05 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, tloušťka náboje (THUB) 3,3 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 7

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 19 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 7
  • Vágási szélesség max (CWX) 4,05 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 4 mm
  • Kerékagy vastagsága (THUB) 3,3 mm
  • A vágólap (MIID) TAG N4C leírása
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 7
  • Merítési szög max (RPMX) 3900 Rev/perc

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGSLIT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz