Leírás:
Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC) 1,535 ″, ülékméret-kód (SSC) 39,0, teljes hossz (OAL) 16,41 ″, használható hossz (LU) 12,28 ″
Jellemző:
- Csökkentett testátmérő (BDRED): 1,65”
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 1,535”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,575”
- Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 1,535”
- Tizedesjegy-egyenérték: 1,535”
- Perem átmérője (DF): 1,65”
- Funkcionális hossz (LF): 13,718”
- Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 39,0
- Hossz csoport: 8xD
- Master Insert Identification (MIID): 390 HFP
- Teljes hossz (OAL): 16,41”
- Pont hossza (PL): 0,332”
- Kiálló hossz (LPR): 14,05”
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár hossza (LS): 2,36”
- Szár típusa: Weldon
- Használható hossz (LU): 12,28”