Könnyített kivitelű forgócsúcs, Morse kúp: 2

Cikkszám: 320652 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Morse kúp Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Morse kúp MK2
Ház ⌀ D 49 mm
Hasznos hossz B 79 mm
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A 25 mm
Maximális körfutáshiba 0,006 mm
Csúcs hossza C 29,5 mm
Maximális fordulatszám 5 000 min-1
Munkadarab tömeghez 500 kg
Termék fajtája Központosító csúcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320652 2
EAN / GTIN 4062406200329
Gyártó száma 320652 2

Leírás

Kivitel:

  • Csúcsszög 60°.
  • Könnyű kivitel karcsú házzal.
  • Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.
  • Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.
  • A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.
A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Főleg kicsi és nagyon kicsi alkatrészek kis és nagy esztergagépeken történő megmunkálására.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Könnyített kivitelű forgócsúcs, Morse kúp: 2

Könnyített kivitelű forgócsúcs, Morse kúp: 2

érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
143,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható
181,00 €
154,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
227,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
272,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
215,00 €
163,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
171,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Munkadarab tömeghez 500 kg 200 kg 200 kg 140 kg 500 kg 500 kg
Ház ⌀ D 49 mm 32 mm 45 mm 45 mm 50 mm 50 mm
Maximális körfutáshiba 0,006 mm 0,005 mm 0,005 mm 0,005 mm 0,006 mm 0,006 mm
Morse kúp MK2 MK2 MK2 MK2 MK2 MK2
Hasznos hossz B 79 mm 64 mm 76 mm 87 mm 89,5 mm 79 mm
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A 25 mm 15 mm 20 mm 20 mm 25 mm 25 mm
Termék fajtája Központosító csúcs Központosító csúcs Központosító csúcs Központosító csúcs Központosító csúcs Központosító csúcs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz