{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Morse kúp | MK3 | |
Ház ⌀ D | 49 mm | |
Hasznos hossz B | 79 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 25 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,006 mm | |
Csúcs hossza C | 29,5 mm | |
Maximális fordulatszám | 5 000 min-1 | |
Munkadarab tömeghez | 500 kg | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 320652 3 | |
EAN / GTIN | 4062406200282 | |
Gyártó száma | 320652 3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Könnyített kivitelű forgócsúcs 3
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható
150,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
187,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
263,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Munkadarab tömeghez | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
Maximális fordulatszám | 5 000 min-1 | 5 000 min-1 | 5 000 min-1 |
Maximális körfutáshiba | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Morse kúp | MK3 | MK3 | MK3 |
Hasznos hossz B | 79 mm | 79 mm | 94,5 mm |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Termék fajtája | Központosító csúcs | Központosító csúcs | Központosító csúcs |