Könnyített kivitelű forgócsúcs 5

Cikkszám: 320652 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Morse kúp Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Morse kúp MK5
Ház ⌀ D 69 mm
Hasznos hossz B 103 mm
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A 32 mm
Maximális körfutáshiba 0,006 mm
Csúcs hossza C 40 mm
Maximális fordulatszám 3 800 min-1
Munkadarab tömeghez 800 kg
Termék fajtája Központosító csúcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320652 5
EAN / GTIN 4062406200305
Gyártó száma 320652 5

Leírás

Kivitel:

  • Csúcsszög 60°.
  • Könnyű kivitel karcsú házzal.
  • Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.
  • Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.
  • A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.
A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Főleg kicsi és nagyon kicsi alkatrészek kis és nagy esztergagépeken történő megmunkálására.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Könnyített kivitelű forgócsúcs  5

Könnyített kivitelű forgócsúcs 5

érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható
288,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható
430,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
360,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Ház ⌀ D 69 mm 88 mm 88 mm
Maximális fordulatszám 3 800 min-1 3 000 min-1 3 000 min-1
Maximális körfutáshiba 0,006 mm 0,006 mm 0,006 mm
Morse kúp MK5 MK5 MK5
Hasznos hossz B 103 mm 143 mm 128,5 mm
Csúcs hossza C 40 mm 65 mm 50,5 mm
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A 32 mm 40 mm 40 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz