{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Morse kúp | MK5 | |
Ház ⌀ D | 88 mm | |
Hasznos hossz B | 128,5 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 40 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,006 mm | |
Csúcs hossza C | 50,5 mm | |
Maximális fordulatszám | 3 000 min-1 | |
Munkadarab tömeghez | 2 000 kg | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 320672 5 | |
EAN / GTIN | 4062406199968 | |
Gyártó száma | 320672 5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Forgócsúcs 60°, Morse kúp: 5
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
360,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható
288,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható
430,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Ház ⌀ D | 88 mm | 69 mm | 88 mm |
Maximális fordulatszám | 3 000 min-1 | 3 800 min-1 | 3 000 min-1 |
Maximális körfutáshiba | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Morse kúp | MK5 | MK5 | MK5 |
Hasznos hossz B | 128,5 mm | 103 mm | 143 mm |
Csúcs hossza C | 50,5 mm | 40 mm | 65 mm |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 40 mm | 32 mm | 40 mm |