{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Morse kúp | MK2 | |
Ház ⌀ D | 50 mm | |
Hasznos hossz B | 79 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 25 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,006 mm | |
Csúcs hossza C | 29,5 mm | |
Maximális fordulatszám | 5 000 min-1 | |
Munkadarab tömeghez | 500 kg | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 320672 2 | |
EAN / GTIN | 4062406200244 | |
Gyártó száma | 320672 2 |