{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Morse kúp | MK6 | |
Ház ⌀ D | 105 mm | |
Hasznos hossz B | 150 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 50 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,01 mm | |
Csúcs hossza C | 58,2 mm | |
Maximális fordulatszám | 2 800 min-1 | |
Munkadarab tömeghez | 3 500 kg | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 320672 6 | |
EAN / GTIN | 4062406200251 | |
Gyártó száma | 320672 6 |