Könnyített kivitelű forgócsúcs 6

Cikkszám: 320652 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Morse kúp Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Morse kúp MK6
Ház ⌀ D 88 mm
Hasznos hossz B 126,5 mm
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A 40 mm
Maximális körfutáshiba 0,006 mm
Csúcs hossza C 50,5 mm
Maximális fordulatszám 3 000 min-1
Munkadarab tömeghez 2 000 kg
Termék fajtája Központosító csúcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320652 6
EAN / GTIN 4062406200312
Gyártó száma 320652 6

Leírás

Kivitel:

  • Csúcsszög 60°.
  • Könnyű kivitel karcsú házzal.
  • Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.
  • Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.
  • A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.
A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Főleg kicsi és nagyon kicsi alkatrészek kis és nagy esztergagépeken történő megmunkálására.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz