{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Morse kúp | MK2 | |
Ház ⌀ D | 50 mm | |
Hasznos hossz B | 89,5 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 25 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 30° A | 12 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,006 mm | |
Csúcs hossza C | 40 mm | |
Maximális fordulatszám | 5 000 min-1 | |
Munkadarab tömeghez | 500 kg | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 320673 2 | |
EAN / GTIN | 4062406200268 | |
Gyártó száma | 320673 2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Forgócsúcs 60° / 30° 2
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
215,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
143,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
171,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Munkadarab tömeghez | 500 | 500 | 500 |
Maximális fordulatszám | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Maximális körfutáshiba | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
Hasznos hossz B | 89,5 | 79 | 79 |
Csúcs hossza C | 40 | 29,5 | 29,5 |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 25 | 25 | 25 |
Termék fajtája | Központosító csúcs | Központosító csúcs | Központosító csúcs |