DFN 390-059-32A-1.5D-IQ Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203631
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CHAMIQDRILL 700 Line
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203631
EAN / GTIN 7291075368949
Gyártó száma 3203631
L-szám L24040 871

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 39 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 39,0, celková délka (OAL) 163,4 mm, efektivní délka (LU) 59 mm

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 42 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 39 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 40 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 39 mm
  • Kötegátmérő (DF) 42 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 94,97 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 39,0
  • L/D tartomány 2xD
  • A vágólap (MIID) leírása HFP 390
  • Teljes hossz (OAL) 163,4 mm
  • Pont hossza (PL) 8,43 mm
  • Perem hossza (LPR) 103,4 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 60 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 59 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMIQDRILL 700 Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz