DFN 370-056-32A-1.5D-IQ Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203619
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CHAMIQDRILL 700 Line
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203619
EAN / GTIN 7291075368925
Gyártó száma 3203619
L-szám L24040 99

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 37 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 37,0, celková délka (OAL) 158,1 mm, efektivní délka (LU) 56 mm

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 42 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 37 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 37,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 37 mm
  • Kötegátmérő (DF) 42 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 90,06 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 37,0
  • L/D tartomány 2xD
  • A vágólap (MIID) leírása HFP 370
  • Teljes hossz (OAL) 158,1 mm
  • Pont hossza (PL) 8,04 mm
  • Perem hossza (LPR) 98,1 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 60 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 56 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMIQDRILL 700 Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz