P290 EPW D32-4-M16-12 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3181275
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Serie FLEXFIT
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3181275
EAN / GTIN 7291075308853
Gyártó száma 3181275
L-szám L23980 145

Leírás

Leírás:

Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 29 mm, átmérő (DC/DCX) 32 mm, vágótestek száma (CICT) 4, vágási hossz max (APMX) 12 mm, teljes hossz (OAL) 60 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 29 mm
  • Interfész funkciók M16
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 25 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 35 mm
  • A vágólap (MIID) leírása P290 ACKT 1204PDR-F.
  • Teljes hossz (OAL) 60 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 1 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz