S M16-L95-C32 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3110660
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3110660
EAN / GTIN 7291075111590
Gyártó száma 3110660
L-szám L23980 570

Leírás

Leírás:

Závitníky pro modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, velikost montážního závitu, strana obrobku (THSZWS) M16, celková délka (OAL) 95 mm.

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 29 mm
  • Maximális testhossz (LBX) 35 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Rögzítőmenet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) M16
  • Teljes hossz (OAL) 95 mm

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz