BLP D20-M08 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3106895
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106895
EAN / GTIN 7291075347456
Gyártó száma 3106895
L-szám L23980 947

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 13 mm, átmérő (DC/DCX) 20 mm, vágótestek száma (CICT) 3, vágóélhossz max. (APMX) 16 mm, teljes hossz (OAL) 45,5 mm.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 13 mm
  • Interfész funkciók M08
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Sarok sugara (RE) 10 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 20 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 16 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 11 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 28 mm
  • A vágólap (MIID) BLR D200-MFW leírása
  • Teljes hossz (OAL) 45,5 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz