ETS D063-05-LN08-M12 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3106819
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106819
EAN / GTIN 7291075224153
Gyártó száma 3106819
L-szám L23980 736

Leírás

Leírás:

Vágó- és oldalmarók, vágóél átmérő (DC) 63 mm, vágóélek száma (CICT) 10, furatok száma (NOF) 10, teljes hossz (OAL) 35 mm, furatok szélső perifériás száma (ZEFP) 5

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 10
  • Vágóélek száma (NOF) 10
  • A vágólap (MIID) LNET 083004-TN-N leírása
  • Teljes hossz (OAL) 35 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 5

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz