• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

T465 FLN D125-08-40R-22ST Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3106759
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
Sorozat HELITANG T465 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106759
EAN / GTIN 7291075322712
Gyártó száma 3106759
L-szám L23980 1310

Leírás

Leírás:

Homlokmarók WSP-vel, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, átmérő (DC/DCX) 143,6 mm, vágótestek száma (CICT) 8, kerékagy átmérő (DHUB) 95 mm, teljes hossz (OAL) 63 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 143,6 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 143,6 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 8
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 19 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 95 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése T465 LNHT 2212-ZNTR
  • Teljes hossz (OAL) 63 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 65 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T465 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz