T465 LNMT 2212ZNTR-CS IC830 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5606939
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELITANG T465 LINE
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5606939
EAN / GTIN 7291075285178
Gyártó száma 5606939
L-szám L23970 377

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 19 mm, vágóbetét hossza (INSL) 25,39 mm, vágóbetét vastagsága (S) 19,8 mm, vágóbetét szélessége (W1) 12 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 19 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 25,39 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 19,8 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 12 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,35 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,25 mm/fog
  • Vágóélek száma 4
  • Ablaktörlő szélének hossza (BS) 2,5 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T465 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz