T465 FLN D250-12-60R-22ST Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3106764
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELITANG T465 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106764
EAN / GTIN 7291075322750
Gyártó száma 3106764
L-szám L23980 1332

Leírás

Leírás:

Homlokmarók WSP-vel, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 60 mm, átmérő (DC/DCX) 270 mm, vágótestek száma (CICT) 12, kerékagy átmérő (DHUB) 150 mm, teljes hossz (OAL) 63 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus C..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 60 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 250 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 270 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 270 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 12
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 19 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 150 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése T465 LNHT 2212-ZNTR
  • Teljes hossz (OAL) 63 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 65 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T465 LINE" Összes megtekintése