T465 FLN D200-10-60R-22ST Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3106763
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELITANG T465 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106763
EAN / GTIN 7291075322743
Gyártó száma 3106763
L-szám L23980 1326

Leírás

Leírás:

Homlokmarók WSP-vel, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 60 mm, átmérő (DC/DCX) 218,8 mm, vágótestek száma (CICT) 10, kerékagy átmérő (DHUB) 135 mm, teljes hossz (OAL) 63 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus C..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 60 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 200 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 218,8 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 218,8 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 10
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 19 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 135 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése T465 LNHT 2212-ZNTR
  • Teljes hossz (OAL) 63 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 65 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T465 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban