T465 FLN D125-06-40R-22ST Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3106144
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELITANG T465 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106144
EAN / GTIN 7291075322705
Gyártó száma 3106144
L-szám L23980 381

Leírás

Leírás:

Čelní fréza, rohová fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 143,6 mm, počet řezných těles (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 95 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 143,6 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 143,6 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 6
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 19 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 95 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése T465 LNHT 2212-ZNTR
  • Teljes hossz (OAL) 63 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 65 fok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz