T465FLN D8.0-08-2.5R-22ST Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3181030
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELITANG T465 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3181030
EAN / GTIN 7291075317558
Gyártó száma 3181030
L-szám L23980 2022

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 2-1/2 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 8,74 ″, vágási elem száma (CICT) 8, Hub átmérő (DHUB) 5,315 ″, teljes hossz (OAL) 2-1 / 2 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: C
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 2-1/2″
  • Vágási átmérő (DC): 8”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 8,74”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 8,74”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 8
  • Maximális vágási mélység (APMX): 3/4”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 5,315”
  • Master Insert Identification (MIID): T465 LNHT 2212-ZNTR
  • Teljes hossz (OAL): 2-1/2″
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 65 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T465 LINE" Összes megtekintése