Leírás:
Indexable End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1-1 / 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 4, vágási mélység maximum (APMX) 0,1 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 4 ″, Típus szár Weldon szár, Weldon típus
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
- Vágási átmérő (DC): 1-1/4″
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1-1/4″
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,48”
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,1”
- Fuvola száma (NOF): 4
- Funkcionális hossz (LF): 2,859”
- Fej hossza (bal): 1”
- Master Insert Identification (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN ML
- Teljes hossz (OAL): 4”
- Szár típusa: Weldon
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 50 fok